Treuil à main Huchez PULLEY-MAN
Treuil Pulley-man 300 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Huchez :PULLEY-MAN
Rubix :4209-7141414

Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 300 kg |
|---|---|
| Matière | câble en acier galvanisé |
Documents
Détails articles : TREUIL PORTATIF MINI FORCE 300KG CAP.12MM
Pour halage, levage, opérations d'atelier de maintenance et de manutention ponctuelle. Force : 300 kg en levée ou 6 t sur du plat. Hauteur de levée : 12 m en standard. Poids : 3,5 kg. Léger, peu encombrant, travaille dans toutes les positions.
Attention: Treuil vendu seul
Points forts
•Travaux légers : maintenance, entretien, réparations, montage, installations, petits chantiers, agriculture, premiers secours…
Jardinage mécanisé
Quad
Bricolage
Peut être utilisé avec toutes les visseuses, filaires ou sans fil
Facile à mettre en place : crochet de suspension
Format compact
Léger
Fonctionne dans toutes les positions
Longueur de câble : illimitée en traction. Limitée à 50 m en levage (au-delà de 12 m, perte de 10% de la force de levage par tranche de 10 m)
Système de maintien automatique de la charge (réducteur à frein auto-bloquant breveté)
Livré de série avec 12 m de câble (type aviation ø 4.76 mm câble en acier galvanisé)
Moufle (poulie) en option pour doubler la charge : > capacité de levage pour charges : 600 kg sur deux brins. > capacité de traction pour charges sur roues : de 900 à 3000 kg sur deux brins selon la pente
Jardinage mécanisé
Quad
Bricolage
Peut être utilisé avec toutes les visseuses, filaires ou sans fil
Facile à mettre en place : crochet de suspension
Format compact
Léger
Fonctionne dans toutes les positions
Longueur de câble : illimitée en traction. Limitée à 50 m en levage (au-delà de 12 m, perte de 10% de la force de levage par tranche de 10 m)
Système de maintien automatique de la charge (réducteur à frein auto-bloquant breveté)
Livré de série avec 12 m de câble (type aviation ø 4.76 mm câble en acier galvanisé)
Moufle (poulie) en option pour doubler la charge : > capacité de levage pour charges : 600 kg sur deux brins. > capacité de traction pour charges sur roues : de 900 à 3000 kg sur deux brins selon la pente
Applications
Tirer un véhicule. Soulever une charge au-dessus d'un puits. Tension de clôtures en fil. Levage de charges en atelier. Remorquage d'un véhicule. Tirer une remorque. Manutention de décors. Manutention de charges lourdes.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 300 kg |
|---|---|
| Matière | câble en acier galvanisé |
| Type | pulley-man mini-treuil portable |
| Diamètre câble | 4,76 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
731,64 € HT
/ unité
877,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours