Treuil à main Yale N03300001
Treuil manuel autofreiné HW
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Yale :N03300001
Rubix :0189-7150827
EAN :4025092039161

Documents
Détails articles : TREUIL DE HALAGE HW300C CAPACITE 300KG - EN ACIER
Châssis et tambour robuste en acier. Fabrication compacte. Fixation simple et rapide sur murs, poteaux et éléments similaires. Manivelle démontable. Treuil peint en jaune standard pour le modèle HW-CAdapté aux températures allant de -10°C à +50°C.
Points forts
Frein automatique pour une levée et une descente de la charge en toute sécurité. Aucun relâchement intempestif du frein en cas de charge oscillante.
Applications
Remorquage, halage, tirage. Idéal dans les environnements sans électricité et très poussiéreux.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 300 kg |
|---|---|
| Matière | acier |
| Type | treuil manuel autofreiné |
| Diamètre câble | 5 mm |
| Modèle | hw 300c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,13 € HT
/ unité
170,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
