Treuil à main Tractel 58519
Treuil manuel à câble TIRFOR®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tractel :58519
Rubix :0197-7031239
EAN :3600230585192
Documents
Détails articles : TREUIL MANUEL T532D 3200KG TIRFOR AVEC CABLE 20M
Dimensions : L 631 x l 357 x p 99 mm. Charge de rupture du câble : 16000 kg. CMU : 3200 kg. Poids appareil nu : 24 kg. Course : 20 m.
Points forts
Léger et maniable. Compact et robuste. Sécurité et fiabilité. Simplicité d'utilisation. Travail en toutes positions.
Applications
Pour lever, tirer, positionner. Recommandé lorsque le faible poids du treuil est primordial.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3200 kg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 446,69 € HT
/ unité
2 936,03 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours
