Références
Huchez :631.4 AFLM
Rubix :4209-7095472

Détails articles : TREUIL MANUEL LEVAGE AUTOFREINE FORCE 80 KG CAP.8M D.3MM
Protection par zingage et bichromatage, faible encombrement, frein automatique, utilisation avec des câbles acier.
Applications
Pour un usage occasionnel, levage de faible course.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 190 kg |
|---|---|
| Diamètre câble | 3 mm |
| Modèle | 2,2 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,02 € HT
/ unité
296,42 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h