Treuil à main Tractel 58439
Treuil manuel à câble TIRFOR®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tractel :58439
Rubix :0197-7031238
EAN :3600230584393
Documents
Détails articles : TREUIL MANUEL T516D 1600KG TIRFOR AVEC CABLE 20M
Dimensions : L 530 x l 315 x p 84 mm. Charge de rupture du câble : 8000 kg. CMU : 1600 kg. Poids appareil nu : 13,5 kg. Course : 20 m.
Points forts
Léger et maniable. Compact et robuste. Sécurité et fiabilité. Simplicité d'utilisation. Travail en toutes positions.
Applications
Pour lever, tirer, positionner. Recommandé lorsque le faible poids du treuil est primordial.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1600 kg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 564,11 € HT
/ unité
1 876,93 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
