Références
Huchez :631.6 AFL
Rubix :4209-7101287

Détails articles : TREUIL MANUEL LEVAGE AUTOFREINE FORCE 240KG CAP.14M D.5MM
Protection par zingage et bichromatage, faible encombrement, frein automatique, utilisation avec des câbles acier.
Applications
Pour un usage occasionnel, levage de faible course.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 500 kg |
|---|---|
| Diamètre câble | 5 mm |
| Modèle | 3,7 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,51 € HT
/ unité
322,21 € TTC

- Livraison habituellement sous (31) jours