Armoire Caray CASE/PHONE/2X5/A, Type: Armoire smartphone 2 colonnes de 5 cases | Hauteur: 780 mm | Largeur: 390 mm
Toutes entreprises
Voir les informations techniquesRéférences
Caray :CASE/PHONE/2X5/A
Rubix :8186-7348124

Détails articles : ARMOIRE SMARTPHONE 2 COL.5 CASES ANTHRACITE RAL 7016
Construction monobloc en tôle d’acier, orps et portes 20/10e, séparations 15/10e. Fermeture 1 point par serrure à clés, double paroi pour le socle et le haut de l’armoire, en 2 parties à assembler. Revêtement synthétique de protection, Portes indégondables en position ouverte ou fermée.
Points forts
Serrure à code ou monnayeur en option.Trous pour fixation murales au dos de l’armoire (Jeu vis + chevilles béton fourni), Numérotation sur chaque porte & clé. Clé passe disponible en option réf. 8079-MK
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 780 mm |
|---|---|
| Largeur | 390 mm |
| Matière | tôle d’acier peint époxy |
| Couleur | anthracite |
| Type | armoire smartphone 2 colonnes de 5 cases |
| Profondeur | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
652,18 € HT
/ unité
782,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours