Armoire Facom JLS3-CHSPPBS, Type: Coffre haut

Coffre haut simple à porte pleine noir - JETLine

Voir les informations techniques
Références
Facom :JLS3-CHSPPBS
Rubix :0139-5463515
EAN :3662424109065
COFFRE HAUT PORTE PLEINE NOIR

Détails articles : COFFRE HAUT PORTE PLEINE NOIR


Idéal pour le rangement de documentations ou de consommables. Porte relevable en tôle équipée de deux vérins à gaz, testés pour 10 000 ouvertures/fermetures. Charge admissible 30 kg. Tôle d’acier peinte époxy (épaisseur 12/10ème).. Fixation rapide et simple sur un élément bas grâce au kit de montage. Fixation facile et directe au mur. Condamnation centralisée par serrure à clé (barillet interchangeable).

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Typecoffre haut
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
429,10 HT
/ unité
514,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours