Références
Caray :A33/400
Rubix :8186-7166638
Détails articles : COIFFE INCLINEE EN L400MM PR VESTAIRE L20/L30/L30L GRIS
Construction monobloc en tôle d’acier soudé
Angle d’inclinaison de 20°
Installation par emboîtement sans vis ni outil
Hauteur hors tout : 200 mm
Hauteur coiffe installée : 190 mm
Peinture époxy durable et résistante aux chocs
Points forts
Assemblage facile par emboîtement
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,56 € HT
/ unité
75,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours