Armoire Thur Metall 53.079.516, Type: Armoires-vestiaires | Hauteur: 1950 mm | Largeur: 1000 mm
Armoire-vestiaire
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Thur Metall :53.079.516
Rubix :4774-7350159
Fabricant :53.079.516
EAN :7630021211814

Documents
Détails articles : ARMOIRE-VESTIAIRE TM-ELEGANCE 1000X500X1950MM RAL7035/RAL7016
Armoire-vestiaire TM-Elegance, Largeur mm: 1000, Profondeur mm: 500, Hauteur mm: 1950, Largeur du bâti mm: 1000, Profondeur du bâti mm: 500, Hauteur du bâti mm: 1950, Nombre de rayons amovibles: 4, Capacité de charge du rayon amovible kg: 60, Système de fermeture: KEY Lock, Nombre de serrures: 1, Type de porte: Portes battantes, Matériel de porte: Tôle pleine, Exécution de porte: lisse, Couleur: Gris clair RAL 7035 / Gris anthracite RAL 7016
Points forts
Armoires-vestiaires:
+ Portes battantes en tôle pleine, 2 clés incl.
+ Rayons amovibles et extensibles adaptables selon les besoins+ Solution de rangement conforme à la norme DIN 4547-2011
+ Jusqu’à 500 kg de capacité de charge du bâti pour une répartition de charge uniforme
+ Système de fermeture KEY Lock à clé ou serrure de sécurité à poignée rotative
Équipement par compartiment: 2 portes battantes en tôle pleine, 4 rayons amovibles (galvanisés, 60 kg), 1 tringle à vêtements (3 crochets), serrure de sécurité à poignée rotative.
+ Portes battantes en tôle pleine, 2 clés incl.
+ Rayons amovibles et extensibles adaptables selon les besoins+ Solution de rangement conforme à la norme DIN 4547-2011
+ Jusqu’à 500 kg de capacité de charge du bâti pour une répartition de charge uniforme
+ Système de fermeture KEY Lock à clé ou serrure de sécurité à poignée rotative
Équipement par compartiment: 2 portes battantes en tôle pleine, 4 rayons amovibles (galvanisés, 60 kg), 1 tringle à vêtements (3 crochets), serrure de sécurité à poignée rotative.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 1950 mm |
|---|---|
| Largeur | 1000 mm |
| Couleur | noir |
| Type | armoires-vestiaires |
| Profondeur | 500 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
884,99 € HT
/ unité
1 061,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (36) jours
