Armoire Facom JLS3-CHS, Type: Coffre haut | Hauteur: 505 mm | Largeur: 726 mm

Coffre haut simple ouvert noir - JETLine

Voir les informations techniques

Références

Facom :JLS3-CHS
Rubix :0139-5463492
EAN :3662424109041
COFFRE HAUT SIMPLE OUVERT NOIR

Détails articles : COFFRE HAUT SIMPLE OUVERT NOIR


Coffre ouvert pour un accès rapide. Idéal pour le rangement de documentations ou de consommables. Charge admissible 30 kg. Tôle d’acier peinte époxy (épaisseur 12/10ème). Fixation rapide et simple sur un élément bas grâce au kit de montage. Fixation facile et directe au mur. Condamnation centralisée par serrure à clé (barillet interchangeable). .

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Typecoffre haut
247,37 € HT
/ unité
296,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours