Armoire Facom RWS2-CHSPPBS, Type: Top Chest With Door | Hauteur: 355 mm | Largeur: 722 mm

RWS2 - COFFRE HAUT PORTE NOIR

Voir les informations techniques

Références

Facom :RWS2-CHSPPBS
Rubix :0139-5471067
EAN :3662424110252
COFFRE HAUT PORTE NOIR RWS2

Résumé technique

Hauteur355 mm
Largeur722 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COFFRE HAUT PORTE NOIR RWS2


Fait partie du système d'atelier Facom Roll Workshop System (RWS2)..Porte en tôle équipée de 2 vérins à gaz..Poignée robuste en polypropylène chargée en fibres..Charge admissible : 30 kg..Livrée avec 2 clés dont 1 pivotante..Montage rapide et facile grâce au kit de montage RWS2-TUBES.Coffre en acier. Peinture époxy..Dimensions hors tout : L 772 x P 293 x H 357 mm..Poids : 11 kg..Couleur : noir 9005

Informations techniques


Attributs
Hauteur355 mm
Largeur722 mm
Couleurnoir
Typetop chest with door
Profondeur280 mm
263,98 € HT
/ unité
316,78 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,4 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours