Armoire Facom 2936B, Type: Mobilier industriel à usage intensif | Hauteur: 1000 mm | Largeur: 980 mm

Meuble industriel charges lourdes à 6 tiroirs

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :2936B
Rubix :0139-5179577
EAN :3148518545167
ARMOIRE ATELIER 6 TIROIRS 2936B

Documents

Détails articles : ARMOIRE ATELIER 6 TIROIRS 2936B


Meuble industriel charges lourdes à 6 tiroirs
- Grande capacité de rangement et de charge.
- 6 tiroirs d'une hauteur :
- 2 tiroirs : 50 mm.
- 1 tiroir : 75 mm.
- 2 tiroirs : 175 mm.
- 1 tiroir : 225 mm.
- Les tiroirs peuvent recevoir 6 modules "XL".
- Glissières télescopiques à billes haute résistance à ouverture à 100%.
- Charges admissible :
- 75 kg pour les petits tiroirs (hauteur : 50 / 75 mm).
- 120 kg pour les grands tiroirs (hauteur : 175 / 225 mm) - 2 paires de glissières.
- Dimensions utiles du tiroir (L. x P. x H) : 840 x 570 x 50 / 75 / 175 / 225 mm.
- Les armoires sont empilables (livrées avec un kit de liaison).
- Sécurité :
- Fermeture centralisée des tiroirs : les tiroirs sont bloqués simultanément (armoire livrée avec 2 clés).
- Système anti-basculement : le blocage individuel des tiroirs permet, lorsqu’un tiroir est ouvert, de bloquer tous les autres tiroirs (tout basculement de l’armoire est ainsi évité).
- Possibilité de fixer les armoires au sol.
- Dimensions, hors tout (L. x P. x H) : 980 x 680 x 1000 mm.
Poids : 139 kg.

Informations techniques


Attributs
Typemobilier industriel à usage intensif
1 962,64 HT
/ unité
2 355,17 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours