Armoire Thur Metall 52.160.000, Type: Armoire pour machine | Hauteur: 1017 mm | Largeur: 1002 mm
Armoire à tiroirs (LxPxH) 805x724x1000mm KEY Lock Bleu pigeon NCS S 4040-R70 B / Bleu clair NCS S 1060-R80 B
Voir les informations techniquesRéférences
Thur Metall :52.160.000
Rubix :4774-7275112
EAN :7630022307462
Détails articles : ARMOIRE H1017XL805XP724MM 2 TIR 2 RAY.EXT.200KG 4040/106
Désignation: Armoire pour machine, Largeur mm: 805, Profondeur mm: 695, Hauteur mm: 1000, Hauteur utile mm: 900, Système de fermeture: KEY Lock, Nombre de tiroirs: 2, Nombre de hauteur frontale mm: 2 x 100, Capacité de charge des tiroirs kg: 75, Sécurité de blocage des tiroirs: Standard, Largeur utile des tiroirs mm: 700, Profondeur utile des tiroirs mm: 600, Nombre de rayons extensibles: 2, Capacité de charge du rayon extensible kg: 200, Nombre de casiers avec portes: 1 x 670, Nombre de serrures: 1, Equipement: 1 rebord relevé 4 côtés incl. caoutchouc cannelé, Exécution: fixe, Type de porte: Portes battantes, Matériel de porte: Tôle pleine, Couleur: Bleu pigeon NCS S 4040-R70 B / Bleu clair NCS S 1060-R80 B
Points forts
Garantie 5 ans,
Applications
Service mécanique, service maintenance, stockage général, rangement des produits et des outils
Informations techniques
Attributs
| Type | armoire pour machine |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 676,23 € HT
/ unité
2 011,48 € TTC
Dont Eco-contribution : 5,65 € TTC

- Livraison habituellement sous (34) jours

