Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Soudage
Traitement de l'air
Installation centralisée
Installation centralisée
Installation centralisée
TABLEAU MURAL 2 LIGNES DEBIT MIG 38L/MN
Installation centralisée Toute la soudure 136340
Tableau mural 2 lignes debit mig 38l/mn
Références
toute la soudure :
136340
rubix :
1959-7153899
ean :
3660478043304
Résumé technique
Type
Tableau mural 2 ligne
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : TABLEAU MURAL 2 LIGNES DEBIT MIG 38L/MN
Tableau 2 lignes DEBITLITRE 2 x mano 0 à 38 L/mm (M.I.G.)
Informations techniques
Attributs
Type
Tableau mural 2 ligne
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
939,13
€
HT
/
unité
1 126,96
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Créer un PDF à partir du produit