Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Protection - Sécurité - Hygiène
Environnement et sécurité
Prévention et Ergonomie
Ecrans et rideaux de soudure
Écran de soudure
ECRAN THERMIQUE 250X200 MM SACHET DE 3 PIECES
Écran de soudure Toute la soudure 136697
ECRAN THERMIQUE
Références
toute la soudure :
136697
rubix :
1959-7141139
ean :
3660478045698
Résumé technique
Couleur
Blanc
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : ECRAN THERMIQUE 250X200 MM SACHET DE 3 PIECES
Ecran thermique épaisseur: 1,3 mm - Dimensions : 250 x 200 mm. Une face aluminium - Sachet de trois écrans.
Applications
Protection du soudeur.
Informations techniques
Attributs
Couleur
Blanc
Couleur secondaire
Gris
Longueur
250
mm
Hauteur
200
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
46,90
€
HT
/
unité
56,28
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Créer un PDF à partir du produit