Tournevis dynamométrique Facom A.340MT, Longueur: 96.5 mm | Couple de serrage, minimum: 0.04 N.m | Couple de serrage, maximum: 0.2 N.m

A.MT - Tournevis dynamométrique Micro-Tech® "Production"

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :A.340MT
Rubix :0139-5008562
EAN :3148510013527
TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE A.340MT A.340MT

Résumé technique

Couple de serrage, minimum0,04 N.m
Couple de serrage, maximum0,2 N.m
Longueur96,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE A.340MT A.340MT


A.MT - Tournevis dynamométrique Micro-Tech® "Production"
- Tournevis sans vernier : le réglage de ce type de tournevis non gradué s'effectue sur un banc de contrôle.
- Tournevis de poids et d'encombrement réduits spécialement étudiés pour les faibles couples de serrage.
- Tournevis monosens, sens de serrage dynamométrique à droite.
- Sortie hexagonale femelle pour utilisation avec embouts 4 mm (adaptateur ECR.0 pour douilles 1/4" en option).
- livrés avec clé mâle de réglage 4 mm.
- Livrés avec certificat d'étalonnage et numéro individuel d'identification.

Points forts

Tournevis sans vernier : le réglage de ce type de tournevis non gradué s'effectue sur un banc de contrôle. Tournevis de poids et d'encombrement réduits spécialement étudiés pour les faibles couples de serrage.

Informations techniques


Attributs
Couple de serrage, minimum0,04 N.m
Couple de serrage, maximum0,2 N.m
Longueur96,5 mm
Poids0,75 kg
270,28 € HT
/ unité
324,34 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.