Tournevis dynamométrique Stahlwille 51060003, Longueur: 105 mm | Couple de serrage, minimum: 0.02 N.m | Couple de serrage, maximum: 0.3 N.m
Tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stahlwille :51060003
Rubix :K642-5272345
EAN :4018754141623
Documents
Détails articles : TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE T. 3 TORSIOMAX 775
Points forts
Type à cliquet
Pour le serrage de boulons à couple contrôlé dans les plages cn-m et in-lb
Pour des séries uniques ou de production
Serrage dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens des aiguilles d'une montre
Avec un entraînement hexagonal interne
Réglable en continu par échelle micrométrique (échelle de torsion)
L'embrayage de débrayage empêche le dépassement de la valeur préréglée
La forme de la poignée et sa texture de surface assurent une transmission sûre et précise du couple
Outils d'insertion pour toutes les vis à tête hexagonale 6.3, vis à tête phillips, pozidriv/supadriv®, fente droite, torx®, embouts hexagonaux
Valeur de déviation de l'affichage ± 6%.
Pour le serrage de boulons à couple contrôlé dans les plages cn-m et in-lb
Pour des séries uniques ou de production
Serrage dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens des aiguilles d'une montre
Avec un entraînement hexagonal interne
Réglable en continu par échelle micrométrique (échelle de torsion)
L'embrayage de débrayage empêche le dépassement de la valeur préréglée
La forme de la poignée et sa texture de surface assurent une transmission sûre et précise du couple
Outils d'insertion pour toutes les vis à tête hexagonale 6.3, vis à tête phillips, pozidriv/supadriv®, fente droite, torx®, embouts hexagonaux
Valeur de déviation de l'affichage ± 6%.
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 0,02 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 0,3 N.m |
| Longueur | 105 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
504,24 € HT
/ unité
605,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours


