Tourne à gauche
L'usinage manuel de précision nécessite un outillage fiable et adapté. Parmi les outils indispensables au mécanicien, le tourne-à-gauche occupe une place centrale : il permet d'entraîner les tarauds à main et les alésoirs pour créer ou réparer des taraudages dans de nombreuses configurations d'atelier ou de maintenance industrielle.
RUBIX vous propose une sélection de tourne-à-gauche professionnels avec un stock disponible et l'accompagnement de nos conseillers techniques pour vos projets d'usinage.
Le principe et l'utilité du tourne-à-gauche en atelierLe tourne-à-gauche se distingue par une conception mécanique à la fois simple et robuste. Il est constitué d'un corps central intégrant des mâchoires de serrage mobiles.
Ces dernières sont spécialement usinées pour venir enserrer fermement l'emmanchement carré des tarauds à main ou des alésoirs. L'objectif principal de cet équipement est d'offrir un bras de levier suffisant à l'opérateur pour usiner un filetage interne propre et régulier à l'intérieur d'une pièce usinée, qu'elle soit en acier ou en aluminium.
Outre la création de filetages neufs, il est également très utile pour l'extraction d'une vis cassée dans le carter d'une machine. Sa préhension ferme permet d'intervenir sur une grande variété de métaux en limitant le risque de ripage ou d'endommagement du support.
Modèles droits ou à cliquet : comment faire le bon choix ?Le marché propose deux grandes familles de tourne-à-gauche pour s'adapter à toutes les configurations de travail.
Les modèles droits classiques disposent d'une longue poignée moletée de chaque côté, offrant ainsi une force de levier maximale et symétrique. Ces modèles sont réglables par simple rotation des manches, ce qui leur permet de s'adapter à plusieurs outils.
Lorsque l'encombrement est limité, les techniciens se tournent vers les modèles dotés d'un mécanisme à cliquet.
Ce système réversible est particulièrement ingénieux : il permet une rotation fluide et continue dans le sens horaire ou anti-horaire sans que l'opérateur n'ait besoin de relâcher l'outil à chaque tour. C'est un gain de temps considérable pour tarauder dans des zones d'accès très restreintes.
Les bonnes pratiques pour réussir son filetage manuelLa réalisation d'un taraudage manuel exige de la méthode et une grande délicatesse. Contrairement à l'usinage sur machine, vos travaux manuels nécessitent une évaluation constante de la résistance de la matière.
Il est indispensable d'utiliser une huile de coupe pour refroidir l'outil, souvent conçu en HSS, et faciliter l'évacuation des copeaux.
Aussi, utilisez toujours votre tourne-à-gauche bien dans l'axe de perçage sans forcer de travers, afin de limiter le risque de casse dans le trou taraudé.
Conseil : pour un résultat optimal, achetez un coffret de tarauds de qualité professionnelle !
Une fois le taraudage terminé, contrôlez la conformité du pas avec des jauges de filetage adaptées (métriques ou impériales).
L'entretien de votre tourne-à-gauche pour garantir sa longévitéUn tourne-à-gauche régulièrement entretenu garantit la qualité de vos taraudages manuels sur la durée. Après chaque utilisation, nettoyez soigneusement les mors de serrage pour éliminer les micro-particules métalliques et les résidus d'huile de coupe. Appliquez un léger film de lubrifiant sur les pièces mobiles pour préserver leur précision de serrage.
Les meilleures marques pour vos travaux manuelsNotre catalogue référence des fabricants reconnus pour la qualité de leurs outils de taraudage manuel. Vous y retrouverez :
- Facom : la marque emblématique incontournable pour les techniciens de maintenance.
- GISS : un choix stratégique offrant un excellent rapport qualité-prix pour l'industrie.
- SAM : un fabricant reconnu pour la robustesse et l'ergonomie de ses outils de coupe.
- Torax : une valeur sûre pour équiper efficacement vos servantes d'atelier au quotidien.
L'usinage de composants mécaniques ne laisse aucune place à l'improvisation. Le respect des normes industrielles est primordial pour assurer la compatibilité entre vos équipements et vos outils de coupe. Il convient de prêter une attention particulière à :
- La norme internationale (DIN 1814) : elle concerne les tourne-à-gauche réglables utilisés pour maintenir des outils à queue carrée, comme les tarauds à main, les alésoirs ou les extracteurs de vis.
- Les exigences de tolérance : s'équiper avec des produits compatibles permet d’assurer un maintien stable de l’outil, de limiter le jeu mécanique et de réduire les risques d’usinage désaxé.
RUBIX assure la disponibilité de vos consommables d'usinage grâce à un stock permanent et des délais de livraison maîtrisés.
Nos équipes sont à votre disposition pour auditer vos méthodes de taraudage, rationaliser vos achats de consommables et vous orienter vers les solutions techniques adaptées à vos ateliers.
FAQ Quel jeu d'outils est-il préférable de posséder en atelier ?Pour faire face à toutes les situations, posséder un jeu complet comprenant plusieurs tailles de tourne-à-gauche est idéal. Cela permet de couvrir tous les diamètres de perçage courants et de toujours avoir l'outil adapté sous la main.
Dans quelles occasions privilégier un modèle à cliquet long ?Dans de nombreuses occasions, notamment en mécanique automobile ou lors d'interventions sur des tuyauteries enclavées, le modèle à cliquet avec rallonge peut être le plus adapté pour atteindre la zone de travail en toute sécurité.
12 produit(s) avec 32 référence(s) :
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
- völkel threading solutions :13030
- rubix :R479-0781786
- fabricant :TOURNE A GAUCHE M5 - M20
- ean :8031591271113
- Livraison habituellement sous (19) jours
- völkel threading solutions :13040
- rubix :R479-0781766
- fabricant :TOURNE A GAUCHE M11 - M27
- ean :8031591271120
- Livraison habituellement sous (19) jours