Références
Phantom :819050400
Rubix :0707-0173010
EAN :8716563434559

Détails articles : TOURNE A GAUCHE 4 QUALITE EXTRA
DIN 1814. Acier forgé.
Informations techniques
Attributs
| Carré max | 16 mm |
|---|---|
| Taraud min | m11 |
| Taraud max | m27 |
| Longueur totale | 500 mm |
| Carré min | 6,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,29 € HT
/ unité
129,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h