Références
Réf. remplacée :6005211
GISS Cutline :885863
Rubix :G600-0670615
EAN :3660338391101

Détails articles : TOURNE A GAUCHE REGLABLE M4 M12
Tourne à gauche réglable - ISO 2568/NFE 66 130
Tourne à gauche réglable M4 M12
Informations techniques
Attributs
| Carré max | 8 mm |
|---|---|
| Taraud min | m4 |
| Taraud max | m12 |
| Longueur totale | 200 mm |
| Carré min | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,47 € HT
/ unité
28,16 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h