Tourne à gauche Facom 830A.10L
830A.L - Porte-outils à cliquet longs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :830A.10L
Rubix :0139-5007372
EAN :3148512065197

Documents
Détails articles : PORTE-OUTILS CLIQUET D8-L300MM 830A.10L
830A.L - Porte-outils à cliquet longs
- Cliquet à droite et à gauche.
- Position blocage.
- Présentation : chromée polie.
- Cliquet à droite et à gauche.
- Position blocage.
- Présentation : chromée polie.
Points forts
L'outil idéal pour tarauder dans les endroits peu accessibles.
Applications
L'outil idéal pour tarauder dans les endroits peu accessibles.
Informations techniques
Attributs
| Carré max | 8 mm |
|---|---|
| Taraud min | m12 |
| Taraud max | m12 |
| Longueur totale | 300 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,41 € HT
/ unité
95,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h