Tourne à gauche GISS Cutline 885871

Tourne à gauche à cliquet - Série longue

Voir les informations techniques

Références

GISS Cutline :885871
Rubix :G600-0670607
EAN :3660338391187
TOURNE A GAUCHE A CLIQUET LONG M5-M12X300MM

Résumé technique

Carré max7 mm
Taraud minm3
Taraud maxm12
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TOURNE A GAUCHE A CLIQUET LONG M5-M12X300MM


Pour tarauder dans des endroits difficilement accessibles au tourne à gauche.
Broche amovible.
3 positions de réglage : fixe, serrage ou déserrage.
Finition polie chromée.
Tourne à gauche à cliquet long - M3 - M12 x 300mm

Informations techniques


Attributs
Carré max7 mm
Taraud minm3
Taraud maxm12
Longueur totale293 mm
Carré min2,4 mm
50,13 € HT
/ unité
60,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h