Tourne à gauche Facom 831.2

831 - clé à taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :831.2
Rubix :0139-5008028
EAN :3148512066200
TOURNE A GAUCHE M4-M12 - 831.2 - (UC5)

Résumé technique

Carré max11 mm
Taraud minm5
Taraud maxm12
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TOURNE A GAUCHE M4-M12 - 831.2 - (UC5)


L [mm] : 300Ouverture maximale [mm] : 4-11Ouverture minimale [mm] : 4-11 avec filetage : M5 -> M12 [g] : 300

Points forts

- Maison en zamac moulé par injection, mâchoires affûtées et trempées. - Exécution : Laqué en gris martelé.

Informations techniques


Attributs
Carré max11 mm
Taraud minm5
Taraud maxm12
Longueur totale300 mm
Carré min4 mm
35,69 € HT
/ unité
42,83 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h