Meuleuse d'établi et base pour meuleuse d'établi Promac 324E

Touret à meuler universel

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Promac :324E
Rubix :0079-7012366
TOURET A MEULER 230/50/1
Documents

Détails articles : TOURET A MEULER 230/50/1


Caractéristiques :
Tension : 230V
Meule de 200X25X20mm
Vitesse : 2850tr/mn
Poids : 20,50kg

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
509,69 HT
/ unité
611,63 TTC
Dont DEEE : 2,08 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h