Meuleuse d'établi et base pour meuleuse d'établi Promac 325F

Touret à meuler brosse 400/50/3

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Promac :325F
Rubix :0079-7012090
EAN :7612375608915
TOURET MEULE/BROSSE 400/50/3 380V TRI

Documents

Détails articles : TOURET MEULE/BROSSE 400/50/3 380V TRI


Caractéristiques : Tension : 400V - Meule : 200X25X20mm - Brosse : 200X25X16mm - Vitesse : 2850tr/mn - Poids : 24kg - Sortie pour aspiration /36mm - Equipé d'un interrupteur arrêt coup de poing et d'une bobine anti-redémarrage Modèle: 325 F - Type: Moteur 400V - Dimensions meule (mm): 200 x 25 x 20 - Dimensions brosse (mm): 200 x 19 x 16 - Poids (kg): 24 - Puissance (kW): 0,45 - Diamètre (mm): 200

Points forts

Touret à meuler polyvalent. 324F (230V) - 325F (400V). Moteur monté sur roulement à billes. Interrupteur avec bobine anti-redémarrage. Porte outil réglable. Sorties d'aspiration en Ø 36mm et 100mm

Applications

Pour tous les ateliers.

Informations techniques


Attributs
474,01 HT
/ unité
568,81 TTC
Dont DEEE : 2,08 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h