Meuleuse d'établi et base pour meuleuse d'établi Promac 322BE1, Tension: 400 V

Touret à meuler D200 400V 322BE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Promac :322BE1
Rubix :0079-7002499
EAN :7612375600407
TOURET A BANDE 400V BRAS PONCAGE SANS SOCLE

Résumé technique

Tension400 V

Documents

Détails articles : TOURET A BANDE 400V BRAS PONCAGE SANS SOCLE


Le touret à bande 322BE1 de la marque ProMac est un équipement de ponçage et d’affûtage conçu pour répondre aux exigences des professionnels et des artisans. Grâce à son moteur puissant de 0.52 kW, il offre une performance fiable et constante. Sa bande abrasive de 100 x 1000 mm et sa grande surface de ponçage de 105 x 250 mm permettent un travail efficace et précis. Doté d’un support de travail réglable entre 45° et 90°, cet outil offre une grande flexibilité d’utilisation. Avec une vitesse de rotation de 2850 tr/min et un niveau sonore réduit de 76.8 dB, il allie efficacité et confort d’utilisation. Livré avec une meule de 200 x 25 x 20 mm, une bande abrasive et un plexi de protection, le 322BE1 est prêt à l’emploi.

Caractéristiques :
Le 322BE1 est conçu pour offrir une expérience de ponçage optimale grâce à ses caractéristiques techniques avancées. Sa bande abrasive de 100 x 1000 mm permet un travail précis et régulier sur divers matériaux, notamment les métaux et les alliages. Son support de travail réglable entre 45° et 90° apporte une grande adaptabilité aux besoins de l’utilisateur, facilitant les angles de travail variés. La grande surface de ponçage de 105 x 250 mm optimise le rendement et réduit le temps de travail, permettant des finitions nettes et uniformes. Son moteur triphasé 400 V / 0.52 kW garantit une puissance constante et adaptée aux exigences professionnelles, même pour une utilisation prolongée. Sa vitesse de 2850 tr/min assure une abrasion homogène et un résultat net, réduisant l’usure prématurée des abrasifs. Son faible niveau sonore de 76.8 dB contribue à un environnement de travail plus agréable et réduit la fatigue auditive lors d’un usage intensif. De plus, son système de fixation robuste garantit une stabilité optimale, assurant précision et sécurité lors des opérations de ponçage et d’affûtage.

Spécifications :
• Vitesse de la bande : 16 m/sec
• Dimension de la bande : 100 x 1000 mm
• Dimensions de la roue caoutchouc : 100 x 106 mm
• Surface de ponçage : 105 x 250 mm
• Vitesse de rotation : 2850 tr/min
• Niveau sonore à vide : 76.8 dB
• Dimensions de la machine : 500 x 280 x 630 mm
• Poids net : 27 kg

Normes :
Ce touret est conforme aux normes CE.

Informations sur la marque :
ProMac est une marque du groupe Tool France, spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements industriels et de précision depuis plus de 40 ans. Forte de cette expertise, elle développe des machines robustes, performantes et accessibles, répondant aux besoins des artisans, des industriels et des métalliers/serruriers. Grâce à une innovation continue et une recherche constante de qualité, ProMac s’impose comme une référence incontournable dans les domaines du ponçage, de l’affûtage et de l’usinage. Son réseau de distribution en B to B et son excellent rapport qualité/prix lui permettent de proposer une large gamme de produits adaptés aux exigences d’une utilisation intensive.

Points forts

• Moteur puissant de 0,52 kW pour une performance constante
• Bande abrasive de 100 x 1000 mm pour un ponçage efficace et précis
• Grande surface de ponçage de 105 x 250 mm pour un rendement optimisé
• Support de travail réglable entre 45° et 90° pour une grande flexibilité d’utilisation
• Meule de 200 x 25 x 20 mm incluse pour les applications d’affûtage
• Vitesse de rotation de 2850 tr/min pour une abrasion homogène
• Niveau sonore réduit (76,8 dB) pour un travail plus confortable
• Construction robuste et durable adaptée aux environnements industriels
• Livré avec plexis de protection pour une sécurité renforcée
• Compact et léger (27 kg) pour une installation facile en atelier

Applications

Ce touret à bande est idéal pour les travaux de ponçage, d’ébavurage et d’affûtage dans les ateliers de métallurgie, les garages et les industries manufacturières. Grâce à sa grande surface de ponçage et sa bande abrasive performante, il est particulièrement adapté aux travaux de finition sur les pièces métalliques et les alliages. Son support réglable entre 45° et 90° permet de réaliser des ajustements précis pour une flexibilité maximale. Que ce soit pour affûter des outils, lisser des soudures ou polir des surfaces, cet outil garantit un résultat professionnel et une grande efficacité. Sa conception robuste et son moteur puissant en font un équipement fiable pour une utilisation intensive en milieu professionnel.

Informations techniques


Attributs
Tension400 V
971,90 HT
/ unité
1 166,28 TTC
Dont DEEE : 2,08 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h