Meuleuse d'établi et base pour meuleuse d'établi Promac 324F, Tension: 220 V

Touret à meuler brosse D 200 324F

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Promac :324F
Rubix :0079-7002502
EAN :7612375608908
TOURET A MEULE/BROSSE D.200 324F 230V SANS SOCLE

Résumé technique

Tension220 V

Documents

Détails articles : TOURET A MEULE/BROSSE D.200 324F 230V SANS SOCLE


Caractéristiques : Tension : 220V - Meule : 200X25X20mm - Brosse : 200X25X16mm - Vitesse : 2850tr/mn - Poids : 24kg - Sortie pour aspiration /36mm - Equipé d'un interrupteur arrêt coup de poing et d'une bobine anti-redémarrage Modèle: 324 F - Type: Moteur 230V - Dimensions meule (mm): 200 x 25 x 20 - Dimensions brosse (mm): 200 x 19 x 16 - Poids (kg): 24 - Puissance (kW): 0,45 - Diamètre (mm): 200

Points forts

Touret à meuler polyvalent. 324F (230V) - 325F (400V). Moteur monté sur roulement à billes. Interrupteur avec bobine anti-redémarrage. Porte outil réglable. Sorties d'aspiration en Ø 36mm et 100mm

Applications

Pour tous les ateliers.

Informations techniques


Attributs
Tension220 V
456,44 HT
/ unité
547,73 TTC
Dont DEEE : 2,08 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h