Ponceuse à bande d'établi Promac 331C, Tension: 400 V | Longueur: 360 mm | Largeur: 260 mm
Ponceuse à bande 331C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Promac :331C
Rubix :0079-5061493

Documents
Détails articles : PONCEUSE A BANDE SS SOCLE 400V
Tension moteur : 400 V. Puissance moteur : 0.73 kW.
Dimension bande : 100 x 1220 mm.
Vitesse de bande : 19 m/sec.
Surface de ponçage : 100 x 320 mm.
Dimension : 360 x 600 x 260 mm.
Poids : 28 kg.
Sortie pour aspiration : 36 mm.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 400 V |
|---|---|
| Longueur | 360 mm |
| Puissance | 750 W |
| Largeur | 260 mm |
| Hauteur | 600 mm |
| Poids | 28 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
833,06 € HT
/ unité
999,67 € TTC
Dont DEEE : 2,08 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours
