Gants à usage unique Ansell 93-800-08, Taille : 08 | Matière principale : Caoutchouc
TouchNTuff 93-800
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :93-800-08
Rubix :0493-6306077
Fabricant :93800080
EAN :10076490705371





Documents
Détails articles : GANT TOUCHNTUFF 93800 T7,5/8
Le premier gant jetable du marché à résister à l'acétone pendant au moins 15 minutes
Points forts
Premier sur le marché : TouchNTuff 93-800 offre une résistance à l’acétone 15 fois plus longue que les gants jetables en nitrile standard
Conception innovante multi-couches (avec NRL non en contact direct avec la peau) : MICROCHEM™ Technologie de barrière chimique avec résistance chimique de type A, éliminant le besoin de multiples gants
Propriétés mécaniques accrues : Certifié EN388 2110A, offrant une protection contre l’abrasion et la coupure adaptée aux applications jetables
Haute visibilité : Couleur orange vif améliore la visibilité et la détection des objets étrangers (FOD)
Ajustement, sensation et flexibilité améliorés : formulation et conception flexibles comparées aux gants réutilisables
Formulation bio-base certifiée TÜV : Contenant plus de 60 % de carbone biobasé pour des émissions réduites et un choix plus intelligent et durable pour la protection des mains
Conception innovante multi-couches (avec NRL non en contact direct avec la peau) : MICROCHEM™ Technologie de barrière chimique avec résistance chimique de type A, éliminant le besoin de multiples gants
Propriétés mécaniques accrues : Certifié EN388 2110A, offrant une protection contre l’abrasion et la coupure adaptée aux applications jetables
Haute visibilité : Couleur orange vif améliore la visibilité et la détection des objets étrangers (FOD)
Ajustement, sensation et flexibilité améliorés : formulation et conception flexibles comparées aux gants réutilisables
Formulation bio-base certifiée TÜV : Contenant plus de 60 % de carbone biobasé pour des émissions réduites et un choix plus intelligent et durable pour la protection des mains
Applications
Industrie aérospatiale
Secteur de l'après-vente
automobile
Automotive
Industrie chimique
Matériel industriel et biens d’équipement
Métallurgie
Production
Électronique
Secteur de l'après-vente
automobile
Automotive
Industrie chimique
Matériel industriel et biens d’équipement
Métallurgie
Production
Électronique
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Couleur | orange |
| Matière principale | caoutchouc |
| Contact alimentaire | non |
| Epaisseur | 0,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,00 € HT
/ 10 boites
358,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours