Distributeur pour lingettes de nettoyage Tork 552550, Matière principale : Plastique
Tork PeakServe® Mini distributeur pour essuie-mains continus™ blanc H5, grande capacité, gamme Elevation, 552550
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tork :552550
Rubix :2103-6200129
EAN :7322541136509
Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS TORK PEAKSERVE
Caractéristiques :
Tork PeakServe® Mini distributeur pour essuie-mains continus™ blanc H5 :
Entre les ruptures d'essuie-mains et les rechargements fréquents, l'entretien des sanitaires à forte circulation peut s'avérer difficile, ce qui se répercute sur le temps d'attente des utilisateurs. Ce distributeur grande capacité propose un essuie-mains en 3 secondes, et peut contenir jusqu'à 1 230 essuie-mains. Il divise par deux le temps de rechargement et élimine les bourrages grâce à notre système breveté Continu™, et ce dans un format ultra-mince et conforme ADA. Ce système, certifié facile à utiliser par l'Association suédoise de rhumatisme (ASR), rend l'hygiène accessible à tous.
Spécifications :
• Design: Elevation.
• L 10.1cm. H 49.1cm. P 36.7cm.
• Matériau: Plastique.
• Couleur: Blanc.
• Compatible avec les consommables Tork H5.
Certifications :
FSC MIX Credit | SA-COC-008266 |
EU Ecolabel | SE/004/001 |
Food contact approved certified by a third party | 63826 U 25
Tork PeakServe® Mini distributeur pour essuie-mains continus™ blanc H5 :
Entre les ruptures d'essuie-mains et les rechargements fréquents, l'entretien des sanitaires à forte circulation peut s'avérer difficile, ce qui se répercute sur le temps d'attente des utilisateurs. Ce distributeur grande capacité propose un essuie-mains en 3 secondes, et peut contenir jusqu'à 1 230 essuie-mains. Il divise par deux le temps de rechargement et élimine les bourrages grâce à notre système breveté Continu™, et ce dans un format ultra-mince et conforme ADA. Ce système, certifié facile à utiliser par l'Association suédoise de rhumatisme (ASR), rend l'hygiène accessible à tous.
Spécifications :
• Design: Elevation.
• L 10.1cm. H 49.1cm. P 36.7cm.
• Matériau: Plastique.
• Couleur: Blanc.
• Compatible avec les consommables Tork H5.
Certifications :
FSC MIX Credit | SA-COC-008266 |
EU Ecolabel | SE/004/001 |
Food contact approved certified by a third party | 63826 U 25
Points forts
• Grande capacité de 1 230 essuie-mains
• Pour les sanitaires à forte circulation ou à pic de fréquentation
• Distribution facile en 3 secondes
• Design ultra mince qui permet de gagner de l'espace
• Certifié facile à utiliser par l'Association suédoise de rhumatisme (ASR), qui promeut une hygiène accessible à tous
• Conforme ADA
• Paquets comprimés de 50 % pour gagner en espace de stockage
• Pour les sanitaires à forte circulation ou à pic de fréquentation
• Distribution facile en 3 secondes
• Design ultra mince qui permet de gagner de l'espace
• Certifié facile à utiliser par l'Association suédoise de rhumatisme (ASR), qui promeut une hygiène accessible à tous
• Conforme ADA
• Paquets comprimés de 50 % pour gagner en espace de stockage
Applications
Mettez fin aux files d'attente : ce distributeur d'essuie-mains sert les utilisateurs en 3 secondes.
Informations techniques
Attributs
| Matière principale | plastique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
781,44 € HT
/ 4 unités
937,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours