Distributeur pour lingettes de nettoyage Tork 654008, Matière principale : Plastique
Tork Distributeur pour papiers/Chiffons Pliés Top-Pak rouge et noir W4, fixation murale, gamme Performance, 654008
Voir les informations techniquesRéférences
Tork :654008
Rubix :2103-6200345
EAN :7322540430356

Détails articles : DISTRIBUTEUR PAPIER/CHIFFONS PLIES TOP PAK
Caractéristiques :
Tork Distributeur pour papiers /Chiffons Pliés Top-Pak W4 :
Les bobines de papierencombrent facilement les espaces de travail. Fixé au mur, notre Distributeur pour papiers/chiffons pliés Tork optimise l'espace et évite de percer des trous grâce à des ventouses ou aimants. Performante et hygiénique, la distribution feuille à feuille réduit les déchets et protège le papier de la saleté. Le rechargement facile fait gagner du temps et réduit les risques de rupture, d'où une productivité et rentabilité accrues.
Spécifications :
• Design: Performance.
• L 20.6cm. H 39.4cm. P 42.7cm.
• Matériau: Plastique.
• Couleur: Rouge/Fumé.
• Compatible avec les consommables Tork W4.
Certifications :
FSC MIX Credit | SA-COC-008266 |
EU Ecolabel | SE/004/001 |
Food contact approved certified by a third party | 63825 U 25
Tork Distributeur pour papiers /Chiffons Pliés Top-Pak W4 :
Les bobines de papierencombrent facilement les espaces de travail. Fixé au mur, notre Distributeur pour papiers/chiffons pliés Tork optimise l'espace et évite de percer des trous grâce à des ventouses ou aimants. Performante et hygiénique, la distribution feuille à feuille réduit les déchets et protège le papier de la saleté. Le rechargement facile fait gagner du temps et réduit les risques de rupture, d'où une productivité et rentabilité accrues.
Spécifications :
• Design: Performance.
• L 20.6cm. H 39.4cm. P 42.7cm.
• Matériau: Plastique.
• Couleur: Rouge/Fumé.
• Compatible avec les consommables Tork W4.
Certifications :
FSC MIX Credit | SA-COC-008266 |
EU Ecolabel | SE/004/001 |
Food contact approved certified by a third party | 63825 U 25
Points forts
• Fixé au mur pour faire gagner de l'espace
• Options de fixation flexibles
• Facile à recharger pour faciliter l'entretien
• La distribution feuille à feuille réduit la consommation et les déchets
• Protège les consommables de la saleté
• Options de fixation flexibles
• Facile à recharger pour faciliter l'entretien
• La distribution feuille à feuille réduit la consommation et les déchets
• Protège les consommables de la saleté
Applications
Gagnez de l'espace et gardez les espaces de travail bien organisés avec ce distributeur mural de chiffons et papiers.
Informations techniques
Attributs
| Matière principale | plastique |
|---|---|
| Matière | plastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 131,12 €
119,00 € HT
/ unité
142,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h