Distributeur pour lingettes de nettoyage Tork 552500, Matière principale : Plastique
Tork PeakServe® Distributeur pour essuie-mains continus™ blanc H5, grande capacité, gamme Elevation, 552500
Voir les informations techniquesRéférences
Tork :552500
Rubix :2103-6200140
Fabricant :552500
EAN :7322540885514
Détails articles : DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS TORK PEAKSERVE
Caractéristiques :
Tork PeakServe® Distributeur pour essuie-mains continus™ blanc H5 :
Ce distributeur met fin aux files d'attente dans les sanitaires à forte fréquentation et aux ruptures d'essuie-mains. Ultra-mince et conforme ADA, il propose une distribution d'essuie-mains comprimés qui augmente le stockage de 250 %. Efficace et flexible, il permet de gagner du temps sur le rechargement, possible à tout moment. Notre modèle breveté pour essuie-mains continus™ fluidifie la circulation dans vos sanitaires, avec une distribution en 3 secondes. Certifié facile à utiliser par l'Association suédoise de rhumatisme, il rend l'hygiène accessible à tous.
Spécifications :
• Design: Elevation.
• L 10.1cm. H 73.1cm. P 37cm.
• Matériau: ABS / MABS.
• Couleur: Blanc.
• Compatible avec les consommables Tork H5.
Certifications :
FSC MIX Credit | SA-COC-008266 |
EU Ecolabel | SE/004/001 |
Food contact approved certified by a third party | 62286 U 24
Tork PeakServe® Distributeur pour essuie-mains continus™ blanc H5 :
Ce distributeur met fin aux files d'attente dans les sanitaires à forte fréquentation et aux ruptures d'essuie-mains. Ultra-mince et conforme ADA, il propose une distribution d'essuie-mains comprimés qui augmente le stockage de 250 %. Efficace et flexible, il permet de gagner du temps sur le rechargement, possible à tout moment. Notre modèle breveté pour essuie-mains continus™ fluidifie la circulation dans vos sanitaires, avec une distribution en 3 secondes. Certifié facile à utiliser par l'Association suédoise de rhumatisme, il rend l'hygiène accessible à tous.
Spécifications :
• Design: Elevation.
• L 10.1cm. H 73.1cm. P 37cm.
• Matériau: ABS / MABS.
• Couleur: Blanc.
• Compatible avec les consommables Tork H5.
Certifications :
FSC MIX Credit | SA-COC-008266 |
EU Ecolabel | SE/004/001 |
Food contact approved certified by a third party | 62286 U 24
Points forts
• Capacité augmentée de 250 %, jusqu'à 2 100 essuie-mains
• Distributeur ultra-mince
• Pour les sanitaires avec pic de fréquentation ou à forte circulation
• Distribution fluide et facile en 3 secondes
• Paquets comprimés pour gagner de l'espace
• Système d'essuie-mains continus™ pour éviter les ruptures de distribution
• Compatible avec le logiciel de gestion EasyCube® Tork
• Distributeur ultra-mince
• Pour les sanitaires avec pic de fréquentation ou à forte circulation
• Distribution fluide et facile en 3 secondes
• Paquets comprimés pour gagner de l'espace
• Système d'essuie-mains continus™ pour éviter les ruptures de distribution
• Compatible avec le logiciel de gestion EasyCube® Tork
Applications
Fini les files d'attentes dans les sanitaires à forte circulation : les essuie-mains en papier sont distribués en 3 secondes.
Informations techniques
Attributs
| Matière principale | plastique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 257,69 €
199,00 € HT
/ unité
238,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h