Distributeur pour lingettes de nettoyage Tork 682000, Matière principale : Plastique

Tork SmartOne® Distributeur mini double pour papier toilette rouleau blanc T9, grande capacité, gamme Elevation, 682000

Voir les informations techniques
Références
Tork :682000
Rubix :2103-6212348
EAN :7322540755220
MINI DISTRIB SMARTONE DOUBLE POUR PAPIER TOILETTE ROULEAU
Résumé technique
Matière principaleplastique

Détails articles : MINI DISTRIB SMARTONE DOUBLE POUR PAPIER TOILETTE ROULEAU


Caractéristiques :
Tork SmartOne® Distributeur mini double pour papier toilette rouleau T9 :
Les sanitaires à fort trafic risquent ruptures et gaspillage. Le Distributeur Tork SmartOne® mini double contient deux rouleaux pouvant être utilisés jusqu'au bout, ce qui limite déchets et entretien. La distribution feuille à feuille limite les coûts : consommation réduite jusqu'à 40 % par rapport aux distributeurs de papier toilette jumbo. L'hygiène est améliorée : les utilisateurs ne touchent que ce qu'ils prennent. Ce distributeur de papier moderne comprend un verrou pour une meilleure protection.
Spécifications :
• Design: Elevation.
• L 15.6cm. H 22.1cm. P 39.8cm.
• Matériau: Plastique.
• Couleur: Blanc.
• Compatible avec les consommables Tork T9.
Certifications :
FSC MIX Credit | SA-COC-008266 |

Food contact approved certified by a third party | 23LD00017

Points forts

• Distributeur double résistant pour toilettes à fort trafic 
• Grande capacité : entretien réduit
• Meilleure hygiène : vous ne touchez que ce que vous prenez
• Distribution feuille à feuille : consommation réduite
• Verrou : rouleaux protégés
• Rouleaux utilisés jusqu'au bout : moins de gaspillage

Applications

Réduisez les coûts et l'entretien dans les sanitaires haute fréquentation grâce à notre Distributeur mini double pour papier toilette rouleau SmartOne®.

Informations techniques


Attributs
Matière principaleplastique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 100,87
79,90 HT
/ unité
95,88 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h