Distributeur pour lingettes de nettoyage Tork 652008, Matière principale : Métal
Tork Dérouleur sur pied rouge et noir W1, mobile, gamme Performance, 652008
Voir les informations techniquesRéférences
Tork :652008
Rubix :2103-6200149
EAN :7322540430578

Détails articles : DEROULEUR SUR PIED
Caractéristiques :
Tork Dérouleur sur pied rouge et noir W1 :
Plus besoin de courir après le papier d'essuyage grâce au Dérouleur sur pied Tork : mobile et robuste, il se déplace aisément pour une utilisation flexible. Simple à charger et d'une grande capacité, il minimise l'entretien, libérant du temps pour d'autres tâches. La fonction de découpe et l'ajout du porte-sac poubelle améliorent aussi la productivité. Ce distributeur compatible avec les bobines de papiers et chiffons de nettoyage industriels Tork existe en deux couleurs.
Spécifications :
• Design: Performance.
• L 53cm. H 100.6cm. P 64.6cm.
• Matériau: Métal et plastique.
• Couleur: Rouge/Fumé.
• Compatible avec les consommables Tork W1.
Certifications :
FSC MIX Credit | SA-COC-008266 |
EU Ecolabel | SE/004/001 |
Food contact approved certified by a third party | 62700 U 24
Tork Dérouleur sur pied rouge et noir W1 :
Plus besoin de courir après le papier d'essuyage grâce au Dérouleur sur pied Tork : mobile et robuste, il se déplace aisément pour une utilisation flexible. Simple à charger et d'une grande capacité, il minimise l'entretien, libérant du temps pour d'autres tâches. La fonction de découpe et l'ajout du porte-sac poubelle améliorent aussi la productivité. Ce distributeur compatible avec les bobines de papiers et chiffons de nettoyage industriels Tork existe en deux couleurs.
Spécifications :
• Design: Performance.
• L 53cm. H 100.6cm. P 64.6cm.
• Matériau: Métal et plastique.
• Couleur: Rouge/Fumé.
• Compatible avec les consommables Tork W1.
Certifications :
FSC MIX Credit | SA-COC-008266 |
EU Ecolabel | SE/004/001 |
Food contact approved certified by a third party | 62700 U 24
Points forts
• Design mobile facile à déplacer
• Construction robuste
• Grande capacité
• Facile à charger et recharger
• Compatible avec les papiers d'essuyage et les chiffons de nettoyage
• Construction robuste
• Grande capacité
• Facile à charger et recharger
• Compatible avec les papiers d'essuyage et les chiffons de nettoyage
Applications
Idéal pour les flux de travail variés : placez le distributeur mobile là où vous en avez besoin.
Informations techniques
Attributs
| Matière principale | métal |
|---|---|
| Matière | métal/plastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,05 € HT
/ unité
206,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h