Distributeur pour lingettes de nettoyage Tork 680000, Matière principale : Plastique
Tork SmartOne® Distributeur pour papier toilette rouleau blanc T8, grande capacité, gamme Elevation, 680000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tork :680000
Rubix :2103-6147840
Fabricant :680000
EAN :7322540803853

Documents
Détails articles : MINI DISTRIBUTEUR TORK SMARTONE POUR PAPIER TOILETTE 472242
Caractéristiques :
Tork SmartOne® Distributeur pour papier toilette rouleau T8 :
L'entretien des sanitaires très fréquentés peut être coûteux et chronophage. Notre Distributeur Tork SmartOne® pour papier toilette rouleau est une solution efficace. Sa distribution feuille à feuille réduit la consommation jusqu'à 40 % par rapport aux autres distributeurs de papier toilette. Avec sa grande capacité, il sert plus de monde par rouleau, pour des utilisateurs satisfaits et moins de rechargement. Son verrou et son design résistant préviennent les vols.
Spécifications :
• Design: Elevation.
• L 15.6cm. H 26.9cm. P 26.9cm.
• Matériau: Plastique.
• Couleur: Blanc.
• Compatible avec les consommables Tork T8.
Certifications :
Food contact approved certified by a third party | 63776 U 25
Tork SmartOne® Distributeur pour papier toilette rouleau T8 :
L'entretien des sanitaires très fréquentés peut être coûteux et chronophage. Notre Distributeur Tork SmartOne® pour papier toilette rouleau est une solution efficace. Sa distribution feuille à feuille réduit la consommation jusqu'à 40 % par rapport aux autres distributeurs de papier toilette. Avec sa grande capacité, il sert plus de monde par rouleau, pour des utilisateurs satisfaits et moins de rechargement. Son verrou et son design résistant préviennent les vols.
Spécifications :
• Design: Elevation.
• L 15.6cm. H 26.9cm. P 26.9cm.
• Matériau: Plastique.
• Couleur: Blanc.
• Compatible avec les consommables Tork T8.
Certifications :
Food contact approved certified by a third party | 63776 U 25
Points forts
• Grande capacité et moins de déchets afin de limiter l'entretien
• Distribution feuille à feuille qui réduit la consommation
• Hygiène améliorée : les utilisateurs ne touchent que ce qu'ils prennent
• Le verrou protège les rouleaux
• Idéal pour les sanitaires à fort trafic
• Distribution feuille à feuille qui réduit la consommation
• Hygiène améliorée : les utilisateurs ne touchent que ce qu'ils prennent
• Le verrou protège les rouleaux
• Idéal pour les sanitaires à fort trafic
Applications
Réduisez coûts et entretien dans les sanitaires très fréquentés avec notre Distributeur Tork SmartOne® pour papier toilette rouleau.
Informations techniques
Attributs
| Matière principale | plastique |
|---|---|
| Matière | plastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,22 € HT
/ unité
66,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h