Distributeur pour lingettes de nettoyage Wypall 7565, Matière principale : Hydroknit

Chiffons de nettoyage WypAll® X80 7565 - 1 paquet de 25 chiffons enchevêtrés, 1 épaisseur, bleus

Voir les informations techniques

Références

Wypall :7565
Rubix :5474-6141400
Fabricant :7565
EAN :5033848040087
ESSUYAGE 7565 POCHETTE DE 25

Résumé technique

Matière principalehydroknit
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ESSUYAGE 7565 POCHETTE DE 25


Les chiffons de nettoyage WypAll® X80 Critical Clean™ 7565 sont conçus pour les environnements exigeants en matière d’hygiène, comme l’agroalimentaire ou le secteur médical. Offrant résistance, absorption et compatibilité avec des agents chimiques puissants, ils assurent un nettoyage intensif rapide et efficace.

Caractéristiques :
Les chiffons WypAll® X80 Critical Clean™ sont fabriqués avec la technologie avancée HydroKnit™, qui leur confère une absorption exceptionnelle tout en maintenant une légèreté et une solidité idéales pour les tâches de nettoyage intensives. Leur composition non tissée limite la formation de résidus, permettant un nettoyage plus propre et plus rapide. Compatibles avec de nombreux produits chimiques (comme l'acide peracétique, l'eau de Javel, ou l'isopropanol), ils conviennent aussi bien aux applications en essuyage qu'en saturation. Leur emballage hygiénique et leur distribution feuille à feuille garantissent une utilisation sûre et maîtrisée. Ces chiffons sont conçus pour le nettoyage par code couleur avec une couleur distincte pour chaque tâche (par exemple, nettoyage des zones alimentaires ou des sanitaires), ce qui améliore la gestion des zones à risque et limite les transferts de contaminants d’un espace à l’autre.

Spécifications :
- Technologie : HydroKnit™
- Couleur : bleu
- Type de pli : I
- Épaisseur : 1
- Texturé : non
- Longueur d’une feuille : 41 cm
- Largeur d’une feuille : 33 cm.

Normes :
Ce chiffon de nettoyage WypAll® X80 Critical Clean™ est conforme aux normes ISO 9001 et ISO 14001.
- La norme ISO 9001 garantit un système de management de la qualité efficace, axé sur l’amélioration continue et la satisfaction client ;
- La norme ISO 14001 atteste de l’engagement environnemental du fabricant, en s’assurant d’une gestion écologique des procédés de production ;
Ce produit est également certifié pour le contact alimentaire, ce qui garantit sa sécurité d’utilisation dans les zones de préparation ou de transformation des aliments.

Informations sur la marque :
WypAll® est une marque du groupe Kimberly-Clark, leader mondial dans le domaine de l’hygiène professionnelle. Avec plus de 150 ans d’expérience, Kimberly-Clark propose des solutions innovantes et sûres pour la propreté des lieux de travail. Engagée pour la qualité, la durabilité et la santé publique, la marque intervient dans plus de 175 pays avec des produits conçus pour répondre aux standards les plus stricts.

Points forts

- Nettoyage efficace grâce à une absorption rapide et une structure solide ;
- Réduction du risque de contamination croisée grâce au code couleur ;
- Utilisation sûre avec de nombreux agents chimiques puissants ;
- Conçu pour une durabilité maximale, réutilisable pour les applications intensives ;
- Certifié pour le contact alimentaire, sécurisé pour les zones sensibles.

Applications

Les chiffons de nettoyage WypAll® X80 Critical Clean™ sont recommandés pour les zones où l’hygiène est essentielle, notamment dans l’industrie agroalimentaire et les environnements médicaux. Ils sont utilisés pour le nettoyage des surfaces, des équipements ou des outils en contact avec les denrées alimentaires ou des dispositifs sensibles. Adaptés aux processus de désinfection, de pulvérisation ou d’essuyage, ils offrent une performance fiable même en présence de produits chimiques agressifs. Leur code couleur bleu permet de les affecter exclusivement à certaines zones ou types de nettoyage, conformément aux protocoles HACCP ou aux bonnes pratiques d’hygiène industrielle.

Informations techniques


Attributs
Matière principalehydroknit
Matièrefilm laminé
317,60 HT
/ 10 sachets
381,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours