Papier d'essuyage Tork 130083, Couleur : Bleu | Nombre de formats : 200 | Longueur : 32.4 cm

Tork Papier d'Essuyage Industriel ultra-résistant bleu W7, boîte portative, 1 boîte, 130083

Voir les informations techniques
Références
Tork :130083
Rubix :2103-6189981
EAN :7322540183849
PAPIER ESSUYAGE INDUSTRIEL BOITE DE 200 FORMATS 3PLIS
Résumé technique
Longueur32,4 cm
Couleurbleu
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PAPIER ESSUYAGE INDUSTRIEL BOITE DE 200 FORMATS 3PLIS


Caractéristiques :
Tork Papier d'Essuyage industriel ultra-résistant bleu W7 :
Sans la bonne lingette, le nettoyage des espaces de travail peut être fastidieux. Ultra-absorbant, notre papier d'essuyage industriel élimine rapidement les résidus d'huile et de liquide. Pour un nettoyage plus sûr, sa texture ultra-résistante 3 plis protège les mains de la chaleur et des débris. Notre papier d'essuyage bleu se présente dans une boîte protectrice. Facile à transporter d'un endroit à l'autre, elle permet de toujours garder du papier d'essuyage à disposition.
Spécifications :
• 200 feuilles. 3 plis.
• Qualité: Premium.
• Dimension pliée L 10.8cm H 38.5cm.
• Dimension dépliée L 32.4cm H 38.5cm.
• Compatible avec les distributeurs Tork W7.
Certifications :
FSC MIX Credit | SA-COC-008266 |
EU Ecolabel | SE/004/001 |
Food contact approved certified by a third party | 63147 U 24

Points forts

• Papier multi-usages ultra-résistant
• Papier épais : mains protégées des débris métalliques et de la chaleur
• Ultra-absorbant avec l'huile, la graisse, les lubrifiants et la saleté
• Boîte portative protectrice
• Emballage Tork Easy Handling™ : transport, ouverture et élimination faciles

Applications

Protégez vos mains des débris métalliques et de la chaleur avec ce papier d'essuyage industriel.

Informations techniques


Attributs
Longueur32,4 cm
Couleurbleu
Nombre de rouleaux3
Nombre de formats200
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
531,10 HT
/ 10 boites
637,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours