Papier d'essuyage

Le papier d’essuyage, qu’on appelle aussi papier absorbant est un incontournable de l’hygiène et du nettoyage en entreprise. Servant à essuyer les mains, les taches, les déversements accidentels ou encore à nettoyer les outils, il est devenu indispensable. Du laboratoire à l’atelier de mécanique, il a un impact direct sur la qualité de production et la sécurité des personnes.

Laissez-vous guider pour choisir le produit le plus adapté à vos besoins ! Quels que soient vos critères de sélection, il y a forcément un papier Papeco, Wypall, Tork ou Compas adapté à votre usage.

Tour d’horizon des grandes familles de papiers d’essuyages

On retrouve plusieurs types de papiers d’essuyage, chacun adapté à une utilisation précise. Ils se différencient selon plusieurs critères :

  • Capacité d’absorption ;
  • Respect de l’environnement ;
  • Compatibilité avec certains solvants ;
  • Émission de poussières ;
  • Composition ;
  • Structure (liée à la résistance) ;
  • Conditionnement.

Deux familles principales constituent la majeure partie de l’offre : les papiers en ouate de cellulose et les non-tissés techniques.

La pure ouate de cellulose : recyclée ou non, elle est durable et parfaite pour les usages courants comme l’essuyage de liquides (eau, huile), le séchage des mains, le nettoyage des surfaces, etc. Plus le nombre de plis est élevé, plus le papier sera résistant et absorbant. C’est la spécialité du fabricant français Papeco.

Les papiers non-tissés : composés généralement d’un mélange de fibres naturelles et synthétiques, ils sont plus adaptés aux environnements sensibles comme les laboratoires, les industries de précision ou pour des usages spécifiques : nettoyage de solvants, produits chimiques, salle blanche, etc. On retrouve dans cette catégorie les réputés WypAll X ou Kimtech de Kimberly-Clark (X50, X70, X80…) constitués de textile non-tissé « Hydroknit » très robuste.

De l’importance d’adapter le papier à son usage : hygiène, fluides, précision…

Choisir un papier inadapté peut avoir des conséquences multiples : surconsommation, mauvaise hygiène, coûts élevés, non-respect des normes, etc. Tous les papiers ne se valent pas et leur efficacité dépend de l’usage auquel ils sont destinés.

Pour absorber de l’eau en grande quantité, un papier multi-plis en ouate est suffisant. En revanche, pour de l’huile ou des solvants, un papier épais et résistant au déchirement, voire un non-tissé sont conseillés.

Dans les espaces sensibles (agroalimentaire, laboratoires, hôpitaux, etc.) le papier doit être apte au contact alimentaire et peu pelucheux. C’est le cas des bobines chamois Écolabel de Papeco fabriquées sans additif nocif. Dans les cuisines professionnelles, la couleur bleue est utilisée pour repérer facilement un morceau dans un aliment.

Pour le simple nettoyage de surface, un papier essuie-tout 2 plis imbibé de désinfectant peut suffire. Contrairement au chiffon, il évite de transférer les pathogènes d’un endroit à un autre.

Pour l’essuyage ou le nettoyage de surfaces délicates comme le verre, les pièces électroniques ou les optiques, un papier non-abrasif et non-pelucheux est recommandé.

Papier recyclé ou ouate vierge : que choisir et pourquoi ?

Ce choix dépend de l’usage prévu du papier et des exigences de votre secteur. Pour un usage standard, la ouate recyclée est le meilleur compromis et le rapport qualité-prix est plus intéressant.

La ouate recyclée est (comme son nom l’indique) issue de papier recyclé. Les procédés sont aujourd’hui si bien maîtrisés qu’elle offre une qualité comparable à la ouate vierge. En plus d’être très absorbante, son impact environnemental est réduit : moins d’eau, moins d’énergie et moins d’émissions carbone.

La ouate vierge, quant à elle, est issue de fibres de bois neuves. Elle est préférée là où la blancheur est importante : laboratoire, électronique, santé, etc. Elle est parfois plus douce et légèrement plus résistante au déchirement.

Rouleau ou distributeur de feuilles : faire le bon choix

Le conditionnement impacte directement la consommation de papier, l’hygiène et l’ergonomie. Le bon format est celui qui est adapté à la fréquence d’utilisation, à l’espace disponible et à l’usage des professionnels qui l’utilisent :

  • Les bobines industrielles : préférables pour les ateliers à fort débit, elles contiennent jusqu’à 1 500 formats par rouleau. Elles sont montées sur un dérouleur mural ou sur pied. Certaines références précisent la compatibilité avec le système standard à rouleau W1 de Tork.
  • Les rouleaux à dévidage central : distribuent feuille par feuille, ce qui limite le gaspillage. Ils conviennent particulièrement aux cuisines, sanitaires ou laboratoires. Ils sont souvent associés à un distributeur cylindrique (code M2 ou M4 chez Tork).
  • Les boîtes distributrices : pratiques en milieux sensibles, car elles protègent les feuilles de la poussière.
  • Les feuilles pliées : en Z ou en V, ce format est utilisé dans les sanitaires ou pour des applications précises avec une distribution hygiénique. Chaque feuille sort partiellement la suivante.

Bon à savoir : le format idéal, c’est aussi celui qui s’adapte à vos distributeurs s’ils sont déjà en place.

Zoom sur les normes et les bonnes pratiques

Plusieurs normes se retrouvent sur les papiers d’essuyage en fonction de leur fabrication et leur usage :

  • Contact alimentaire : l’emballage du papier doit porter le symbole du verre et de la fourchette. Ce logo signifie qu’il est certifié selon le Règlement (CE) n°1935/2004. Dans l’agroalimentaire, son usage et son stockage sont encadrés par les démarches HACCP.
  • L’Écolabel : difficile à obtenir, il atteste d’une fabrication à faible impact environnemental. C’est une certification officielle européenne. La quasi-totalité des papiers Papeco est écolabellisée.
  • La norme AFNOR XP Q34-100 : c’est une norme française qui définit les critères de performance d’un papier professionnel : absorption, résistance, peluchage, etc.
  • Les labels FSC ou PEFC : réservés aux papiers en ouate vierge, ils garantissent que la ouate provient de forêts gérées durablement.
Filtres
Catégories
  • papier d'essuyage (118)
  • Marque
  • compas
    (22)
  • cristal hygiène
    (6)
  • div
    (1)
  • igeco
    (1)
  • kfb
    (3)
  • loctite
    (1)
  • mapa
    (2)
  • 116 produit(s) avec 118 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:30 cm
    • Couleur:beige
    18,90 € HT
    / lot
    brand logo
    Au lieu de 20,26 €
    Promotion
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:30 cm
    • Couleur:blanc
    22,59 € HT
    / lot
    brand logo
    brand logobrand logo

    Papier d'essuyage Papeco 510377, Couleur : Beige | Nombre de formats : 800 | Longueur : 30 cm

    • papeco :510377
    • rubix :B681-6139117
    • fabricant :510377
    • ean :339958100240
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:30 cm
    • Couleur:beige
    13,90 € HT
    / lot
    brand logo
    Au lieu de 14,55 €
    Promotion
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:30 cm
    • Couleur:blanc
    17,71 € HT
    / lot
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:30 cm
    • Couleur:blanc
    25,48 € HT
    / lot
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:30 cm
    • Couleur:blanc
    24,24 € HT
    / lot
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:30 cm
    • Couleur:beige
    21,90 € HT
    / lot
    brand logo
    Au lieu de 23,53 €
    Promotion
    brand logobrand logo

    Papier d'essuyage Papeco 410650, Couleur : Beige | Nombre de formats : 1500 | Longueur : 35 cm

    • papeco :410650
    • rubix :B681-6095421
    • fabricant :410650
    • ean :339958100163
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:35 cm
    • Couleur:beige
    34,90 € HT
    / lot
    brand logo
    Au lieu de 35,95 €
    Promotion
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:35 cm
    • Couleur:blanc
    37,90 € HT
    / lot
    brand logo
    Au lieu de 45,35 €
    Promotion
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:30 cm
    • Couleur:beige
    15,98 € HT
    / 2 bobines
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:30 cm
    • Couleur:beige
    15,90 € HT
    / lot
    brand logo
    Au lieu de 16,78 €
    Promotion
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:11 cm
    • Couleur:blanc
    29,90 € HT
    / lot
    brand logo
    Au lieu de 32,15 €
    Promotion
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:30 cm
    • Couleur:blanc
    22,12 € HT
    / lot
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:30 cm
    • Couleur:blanc
    41,72 € HT
    / lot
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:30 cm
    • Couleur:blanc
    27,85 € HT
    / lot
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:35 cm
    • Couleur:beige
    26,90 € HT
    / lot
    brand logo
    Au lieu de 38,33 €
    Promotion
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:30 cm
    • Couleur:bleu
    17,77 € HT
    / lot
    brand logo
    brand logobrand logo

    Papier d'essuyage Papeco 410450, Couleur : Beige | Nombre de formats : 1500 | Longueur : 35 cm

    • papeco :410450
    • rubix :B681-6117046
    • fabricant :410450
    • ean :339958100156
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:35 cm
    • Couleur:beige
    34,90 € HT
    / lot
    brand logo
    Au lieu de 41,17 €
    Promotion
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:35 cm
    • Couleur:blanc
    47,08 € HT
    / lot
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:30 cm
    • Couleur:naturel
    41,65 € HT
    / lot
    brand logobrand logo

    Papier d'essuyage Papeco 330658, Couleur : Blanc | Nombre de formats : 350

    • papeco :330658
    • rubix :B681-6095443
    • ean :339958100134
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Couleur:blanc
    44,90 € HT
    / lot
    brand logo
    Au lieu de 48,31 €
    Promotion
    brand logobrand logo

    Papier d'essuyage Tork 472193, Couleur : Blanc | Nombre de formats : 620

    • tork :472193
    • rubix :2103-6147839
    • ean :7322540656299
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Couleur:blanc
    120,25 € HT
    / carton
    brand logobrand logo

    Papier d'essuyage Tork 472242, Couleur : Blanc | Nombre de formats : 1150

    • tork :472242
    • rubix :2103-6148118
    • ean :7322540656152
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Couleur:blanc
    3 537,92 € HT
    / 64 cartons
    brand logobrand logo

    Papier d'essuyage Wypall 6035, Couleur : Blanc | Nombre de formats : 200 | Longueur : 41.8 cm

    • wypall :6035
    • rubix :9804-6004312
    • fabricant :6035
    • ean :5033848035632
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:41,8 cm
    • Couleur:blanc
    49,00 € HT
    / carton
    brand logo
    Au lieu de 51,67 €
    Promotion
    24 éléments sur 116