Papier d'essuyage Papeco 330656, Couleur : Blanc | Nombre de formats : 350 | Longueur : 35 cm
Papier toilette jumbo
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Papeco :330656
Rubix :B681-6118596

Documents
Détails articles : PAPIER TOILETTE JUMBO OUATE PUR BLANC 16G/M2 350M - LOT 6
Maxi jumbo blanc pure cellulose 350 mètres. 6 unité(s) par colis.
Points forts
Pour essuyages polyvalents et technique, douceur, finesse, résistant et très absorbant. 100 % pure cellulose, double épaisseur, économique, petites feuilles, dévidage central ou latéral, formats prédécoupés.
Applications
Essuyage
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 35 cm |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Nombre de rouleaux | 6 |
| Nombre de formats | 350 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 45,35 €
37,90 € HT
/ lot
45,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
