Papier d'essuyage Papeco 430750, Couleur : Blanc | Nombre de formats : 1500 | Longueur : 30 cm
Bobine blanche pure cellulose
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Papeco :430750
Rubix :B681-6095422
EAN :339958100187

Documents
Détails articles : BOBINE 1500F 26X30 BLANC LOT DE 2
Bobine blanche pure cellulose 1500 formats de 26x30 cm. 2 unités par colis.
Points forts
Résistante et absorbante, idéale pour un usage économique au quotidien. 100 % pure cellulose, double épaisseur, dévidage central, formats prédécoupés. Traitée WS (résistante à l'humidité).
Applications
Essuyage
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 cm |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Nombre de rouleaux | 2 |
| Nombre de formats | 1500 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,72 € HT
/ lot
50,06 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
