Papier d'essuyage Papeco 510377, Couleur : Beige | Nombre de formats : 800 | Longueur : 30 cm
2 Bobine chamois
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences

Documents
Détails articles : BOBINE OUATE CHAMOIS ECOLABEL
Caractéristiques:
Ces bobines en ouate chamois sont conçues pour être à la fois résistantes et très absorbantes. Elles sont 100% en fibres recyclées, ce qui en fait un choix écologique. Leur gaufrage naturel sans colle leur donne une douceur supplémentaire. Elles ont une résistance à la traction à l’état humide supérieure à 90 N/m sur le nombre de plis d’usage et une résistance à la traction à l’état sec supérieure à 280 N/m dans le sens de la machine.
Spécifications:
Ces bobines ont un grammage de 20 g/m2, ce qui leur confère une bonne résistance. Elles ont un diamètre de rouleau de 230 mm, une laize de 210 mm et une longueur d'unité d'usage de 300 mm. Elles sont disponibles en lots de 2 bobines, avec 800 formats par bobine. Le poids de chaque bobine est de 2,000 kg.
Normes:
Ces bobines en ouate chamois sont fabriquées selon la norme AFNOR XP Q 34-100. Cette norme garantit la qualité et la fiabilité de nos produits. Il est certifié écolabel et dispose de la certification Origine France Garantie. Le site de production a la certification environnementale ISO 14001.
Informations sur la marque:
Papeco est une marque reconnue pour la qualité de ses produits d'essuyage. Elle s'engage à fournir des produits durables et écologiques qui répondent aux besoins spécifiques de ses clients. Avec Papeco, vous pouvez être sûr d'obtenir des produits de haute qualité qui respectent l'environnement.
Points forts
Applications
Informations techniques
| Longueur | 30 cm |
|---|---|
| Couleur | beige |
| Nombre de rouleaux | 1 |
| Nombre de formats | 800 |
Foire aux questions
Le papier d'essuyage Papeco 510377 est annoncé comme idéal pour les besoins d'essuyage, résistant, très absorbant et adapté aux applications lourdes et salissantes.
Le papier d'essuyage Papeco 510377 est conçu en ouate chamois 100 % fibres recyclées, avec un gaufrage naturel sans colle qui apporte une douceur supplémentaire.
Le papier d'essuyage Papeco 510377 est beige, avec 800 formats et une longueur de 30 cm.
Le papier d'essuyage Papeco 510377 affiche une résistance à la traction à l’état humide supérieure à 90 N/m et une résistance à la traction à l’état sec supérieure à 280 N/m dans le sens de la machine.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h
