Papier d'essuyage Papeco 510777, Couleur : Beige | Nombre de formats : 800 | Longueur : 30 cm
Bobine chamois
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Papeco :510777
Rubix :B681-6095425
EAN :339958100250

Documents
Détails articles : BOBINE CHAMOIS 800F 26X30 LOT DE 2
La bobine Papeco chamois en fibres recyclées est parfaite pour essuyer, absorber et nettoyer les surfaces ou les éléments souillés. Respectueuse de l’environnement, elle est certifiée ÉcoLabel. Cette bobine contient environ 800 feuilles prédécoupées et peut être utilisée dans un distributeur classique.
Caractéristiques
Le papier d'essuyage chamois de Papeco se distingue par ses caractéristiques environnementales. Fabriqué en France avec des fibres recyclées, ce papier est certifié Écolabel. C’est un papier gaufré double épaisseur qui offre finesse, résistance et une grande capacité d'absorption.
Spécifications
- Nombre de plis : 2.
- Grammage : 20 g / m².
- Dimensions : 260 mm de hauteur pour 230 mm de diamètre.
- Diamètre du mandrin : 64 mm.
- Poids d’une bobine : 2,5 kg.
- Nombre de formats : 800 feuilles (26 cm x 30 cm).
- Couleur : chamois (non blanchi).
- Gaufré : oui.
- Résistance à la traction à l'état sec et humide : supérieur à 280 N/m et à 90 N/m en sens machine.
- Temps d'absorption : inférieur à 6 secondes.
- Apte au contact alimentaire : non.
Normes
Ce produit est fabriqué selon la norme AFNOR XP Q 34-100, garantissant sa qualité et sa conformité aux normes industrielles. Il est certifié Écolabel et Origine France Garantie (BV Cert. 6184941).
Informations sur la marque
Papeco est un fabricant français de papier industriel. Il est basé à Orval dans la Manche et fabrique depuis 1925 des produits d’essuyage à base de ouate de cellulose. L’usine est certifiée ISO 14001.
Caractéristiques
Le papier d'essuyage chamois de Papeco se distingue par ses caractéristiques environnementales. Fabriqué en France avec des fibres recyclées, ce papier est certifié Écolabel. C’est un papier gaufré double épaisseur qui offre finesse, résistance et une grande capacité d'absorption.
Spécifications
- Nombre de plis : 2.
- Grammage : 20 g / m².
- Dimensions : 260 mm de hauteur pour 230 mm de diamètre.
- Diamètre du mandrin : 64 mm.
- Poids d’une bobine : 2,5 kg.
- Nombre de formats : 800 feuilles (26 cm x 30 cm).
- Couleur : chamois (non blanchi).
- Gaufré : oui.
- Résistance à la traction à l'état sec et humide : supérieur à 280 N/m et à 90 N/m en sens machine.
- Temps d'absorption : inférieur à 6 secondes.
- Apte au contact alimentaire : non.
Normes
Ce produit est fabriqué selon la norme AFNOR XP Q 34-100, garantissant sa qualité et sa conformité aux normes industrielles. Il est certifié Écolabel et Origine France Garantie (BV Cert. 6184941).
Informations sur la marque
Papeco est un fabricant français de papier industriel. Il est basé à Orval dans la Manche et fabrique depuis 1925 des produits d’essuyage à base de ouate de cellulose. L’usine est certifiée ISO 14001.
Points forts
- Écologique, fabriqué à partir de fibres recyclées et certifié Écolabel.
- Grande capacité d'absorption et gaufrage pour plus de douceur.
- Production française respectueuse de l’environnement.
- Utilisable avec les distributeurs classiques.
- Grande capacité d'absorption et gaufrage pour plus de douceur.
- Production française respectueuse de l’environnement.
- Utilisable avec les distributeurs classiques.
Applications
Le papier d'essuyage Bobine chamois est idéal pour une utilisation dans l'industrie lourde et légère, la maintenance, le bâtiment et la production. Il n’est pas apte au contact alimentaire et doit être réservé aux travaux d’essuyage communs et non à l’hygiène ou à l’agroalimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 cm |
|---|---|
| Couleur | beige |
| Nombre de rouleaux | 2 |
| Nombre de formats | 800 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 16,78 €
15,90 € HT
/ lot
19,08 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
