Papier d'essuyage Papeco 540104E, Couleur : Blanc | Nombre de formats : 450 | Longueur : 30 cm
Bobine blanche recyclée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Papeco :540104E
Rubix :B681-6118474

Documents
Détails articles : BOBINE 450F 2X19GR 20X30 BLANC ECO 540104 LOT DE 6
La bobine de papier recyclée Papeco est parfaite pour de multiples utilisations. Avec 450 feuilles par rouleau et une bonne résistance au déchirement, c’est une solution écologique et économique. Les bobines de papier Papeco sont fabriquées en France. Elles sont vendues en lots de 6 rouleaux.
Caractéristiques:
La bobine est composée de fibres recyclées à 100 %. C’est un papier double épaisseur, de couleur blanche, non gaufré, avec un grammage de 19 g/m2. Il offre une bonne résistance à la traction à l'état sec et humide et absorbe l’eau en quelques secondes. Il est utilisable avec de nombreux distributeurs de papier. C’est un produit Ecolabel respectueux de l'environnement.
Spécifications:
Matière : ouate 100 % fibres recyclées.
Dimensions d’une bobine : 195 mm de hauteur pour un diamètre de 180 mm.
Dimension d’une feuille (format) : 195 x 300 mm
Nombre de formats : 450 par bobine.
Poids d’une bobine : 1,000 kg.
Diamètre du mandrin : 64 mm.
Dévidage central : non.
Résistance à la traction à sec : > 280 N m dans le sens machine et >180 N m en sens travers.
Résistance à la traction humide : > 90 N m dans le sens machine.
Normes:
La bobine de papier d'essuyage eco de Papeco est fabriquée selon la norme AFNOR XP Q 34-10 relative aux produits d’hygiène fabriqués à base de papier tissue. C’est un papier écologique certifié Ecolabel. Il est apte au contact alimentaire et porte la certification Origine France Garantie.
Informations sur la marque:
Papeco est un papetier français spécialisé dans les papiers d’essuyage professionnels. Engagé sur le plan environnemental, Papeco éco-conçoit ses produits en essayant de minimiser son impact et son bilan carbone. Papeco est certifié ISO 14001 et ISO 50001 gage d’une gestion efficace de l’énergie.
Caractéristiques:
La bobine est composée de fibres recyclées à 100 %. C’est un papier double épaisseur, de couleur blanche, non gaufré, avec un grammage de 19 g/m2. Il offre une bonne résistance à la traction à l'état sec et humide et absorbe l’eau en quelques secondes. Il est utilisable avec de nombreux distributeurs de papier. C’est un produit Ecolabel respectueux de l'environnement.
Spécifications:
Matière : ouate 100 % fibres recyclées.
Dimensions d’une bobine : 195 mm de hauteur pour un diamètre de 180 mm.
Dimension d’une feuille (format) : 195 x 300 mm
Nombre de formats : 450 par bobine.
Poids d’une bobine : 1,000 kg.
Diamètre du mandrin : 64 mm.
Dévidage central : non.
Résistance à la traction à sec : > 280 N m dans le sens machine et >180 N m en sens travers.
Résistance à la traction humide : > 90 N m dans le sens machine.
Normes:
La bobine de papier d'essuyage eco de Papeco est fabriquée selon la norme AFNOR XP Q 34-10 relative aux produits d’hygiène fabriqués à base de papier tissue. C’est un papier écologique certifié Ecolabel. Il est apte au contact alimentaire et porte la certification Origine France Garantie.
Informations sur la marque:
Papeco est un papetier français spécialisé dans les papiers d’essuyage professionnels. Engagé sur le plan environnemental, Papeco éco-conçoit ses produits en essayant de minimiser son impact et son bilan carbone. Papeco est certifié ISO 14001 et ISO 50001 gage d’une gestion efficace de l’énergie.
Points forts
La bobine de papier d'essuyage en fibres recyclées est une solution économique et écologique. Elle est résistante et absorbante, idéale pour un usage quotidien. C’est un papier apte au contact alimentaire, qui peut donc être utilisé pour une grande variété d’applications (nettoyage des surfaces, essuyage des mains, etc.).
Applications
La bobine de papier d'essuyage recyclée est idéale pour une utilisation dans les environnements professionnels tels que les entreprises, les restaurants, les hôtels, les écoles, etc. Elle est également adaptée au secteur industriel pour tous les besoins d’hygiène courants. Elle convient parfaitement pour l'essuyage des mains et peut être utilisée avec des distributeurs de papier.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 cm |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Nombre de rouleaux | 6 |
| Nombre de formats | 450 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,12 € HT
/ lot
26,54 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
