Torche TIG refroidie air Spartex 867077, Longueur: 8 m | Facteur de marche à 40°C: 110A DC - 95A AC à 35%
Torche TIG9 G-LINE PLUS 4 m et 8 m
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :867077
Rubix :C600-7153377
EAN :3660338211041

Documents
Détails articles : TORCHE TIG DUAL 9 BLUE-LINE 8M
Norme EN60974-7
Refroidissement air.
Connecteur TSK 50-1/4G
Diamètre électrode : 0,5 à 2,4 mm
Facteur de marche à 35% : 110A DC - 95A AC
Equipé d'un kit de démarrage Réf. 865825 Ø 2,4 mm
Refroidissement air.
Connecteur TSK 50-1/4G
Diamètre électrode : 0,5 à 2,4 mm
Facteur de marche à 35% : 110A DC - 95A AC
Equipé d'un kit de démarrage Réf. 865825 Ø 2,4 mm
Points forts
Mini poignée grip, pour corps de torches standards, flexibles, double refroidissement. Faisceau super souple avec 70 cm de couverture en cuir. Raccord puissance 1/4 de tour, gaz 1/4G, eau rapides.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 m |
|---|---|
| Refroidissement | air |
| Type | srl 9 |
| Facteur de marche à 40°C | 110a dc - 95a ac à 35% |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 246,87 €
128,08 € HT
/ unité
153,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h