Torche TIG refroidie air Abicor Binzel 705.1598, Longueur: 8 m | Facteur de marche à 40°C: 60%
Torche de soudage TIG refroidie par air SRL 9
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :705.1598
Rubix :2026-7014634
EAN :4036584056573

Documents
Détails articles : TORCHE TIG SRL9 8M REFROIDIE P/AIR
Torche SRL 9 refroidie par air avec gâchette à lamelle.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Points forts
Protection housse Néoprène, faisceau composé du câble de puissance, tuyau gaz et câble de commande.
Applications
Torche économique et sûre à très faible encombrement pour les faibles ampérages.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 m |
|---|---|
| Refroidissement | air |
| Type | srl 9 |
| Facteur de marche à 40°C | 60% |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,02 € HT
/ unité
364,82 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours
