Torche TIG refroidie eau Spartex 867089, Longueur: 8 m | Facteur de marche à 40°C: 250A DC - 220A AC à 100%

Torche TIG20 G-LINE PLUS 4 m et 8 m

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :867089
Rubix :C600-7153385
EAN :3660338211126
TORCHE TIG DUAL 20 BLUE-LINE 8M TSK50 1/4G

Résumé technique

Longueur8 m
Facteur de marche à 40°C250a dc - 220a ac à 100%
Refroidissementeau
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TORCHE TIG DUAL 20 BLUE-LINE 8M TSK50 1/4G


Norme EN60974-7

Refroidissement eau. Pression : 4 bar. Débit : 1,5 l/min

Connecteur TSK 50-1/4G

Diamètre électrode : 0,5 à 3,2 mm

Facteur de marche à 100% : 250A DC - 220A AC

Equipé d'un kit de démarrage Réf. 865825 Ø 2,4 mm

Points forts

Mini poignée grip, pour corps de torches standards, flexibles, double refroidissement. Faisceau super souple avec 70 cm de couverture en cuir. Raccord puissance 1/4 de tour, gaz 1/4G, eau rapides.

Informations techniques


Attributs
Longueur8 m
Facteur de marche à 40°C250a dc - 220a ac à 100%
Refroidissementeau
Typesrl 20
262,92 HT
/ unité
315,50 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.