Torche TIG refroidie eau Spartex 865690, Longueur: 4 m | Facteur de marche à 40°C: 250A DC - 220A AC à 100%
Torche TIG20 BLUE-LINE 4 m et 8 m
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :865690
Rubix :C600-7152895
EAN :3660338199257


Résumé technique
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 250a dc - 220a ac à 100% |
| Refroidissement | eau |
Documents
Détails articles : TORCHE TIG 20 BLUE-LINE 4M LAMELLE - TSK 50 - M12X1
Norme : EN60974-7
Refroidissement eau. Pression : 4 bar. Débit : 1,5 l/min
Connecteur TSK 50-M12x1. Diamètre électrode : 0,5 à 3,2 mm
Facteur de marche à 100% : 250A DC - 220A AC
Equipé d'un kit de démarrage Réf. 865825 2,4 mm
Refroidissement eau. Pression : 4 bar. Débit : 1,5 l/min
Connecteur TSK 50-M12x1. Diamètre électrode : 0,5 à 3,2 mm
Facteur de marche à 100% : 250A DC - 220A AC
Equipé d'un kit de démarrage Réf. 865825 2,4 mm
Points forts
Poignée tubulaire avec gâchette à lamelle contacteur Crouzet ®.
Corps de torches standards, flexibles, double refroidissement
Faisceau souple avec couverture en coton tressé.
Raccord puissance 1/4 de tour; gaz m12X1, eau rapides.
Corps de torches standards, flexibles, double refroidissement
Faisceau souple avec couverture en coton tressé.
Raccord puissance 1/4 de tour; gaz m12X1, eau rapides.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 250a dc - 220a ac à 100% |
| Refroidissement | eau |
| Type | srl 20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 157,40 €
146,08 € HT
/ unité
175,30 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h