Torche TIG refroidie eau Spartex 867086, Longueur: 8 m | Facteur de marche à 40°C: 320A DC - 270A AC à 100%
Torche TIG18 G-LINE PLUS 4 m et 8 m
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :867086
Rubix :C600-7153383
EAN :3660338211102


Résumé technique
| Longueur | 8 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 320a dc - 270a ac à 100% |
| Refroidissement | eau |
Documents
Détails articles : TORCHE TIG DUAL 18 BLUE-LINE 8M
Norme EN60974-7
Refroidissement eau. Pression : 4 bar. Débit : 1,5 l/min
Connecteur TSK 50-1/4G
Diamètre électrode : 0,5 à 4,0 mm
Facteur de marche à 100% : 320A DC - 270A AC
Equipé d'un kit de démarrage Réf. 865826 Ø 2,4 mm
Refroidissement eau. Pression : 4 bar. Débit : 1,5 l/min
Connecteur TSK 50-1/4G
Diamètre électrode : 0,5 à 4,0 mm
Facteur de marche à 100% : 320A DC - 270A AC
Equipé d'un kit de démarrage Réf. 865826 Ø 2,4 mm
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 320a dc - 270a ac à 100% |
| Refroidissement | eau |
| Type | srl 18 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,98 € HT
/ unité
337,18 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h