Torche TIG refroidie air Spartex 867080, Longueur: 8 m | Facteur de marche à 40°C: 140A DC - 125A AC à 35%

Torche TIG17 G-LINE PLUS 4 m et 8 m

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :867080
Rubix :C600-7153379
EAN :3660338211065
TORCHE TIG DUAL 17 BLUE-LINE 8M

Résumé technique

Longueur8 m
Refroidissementair
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TORCHE TIG DUAL 17 BLUE-LINE 8M


Norme EN60974-7

Refroidissement air.

Connecteur TSK 50-1/4G

Diamètre électrode : 0,5 à 2,4 mm

Facteur de marche à 35% : 140A DC - 125A AC

Equipé d'un kit de démarrage Réf. 865826 Ø 2,4 mm

Informations techniques


Attributs
Longueur8 m
Refroidissementair
Typesrl 17
Facteur de marche à 40°C140a dc - 125a ac à 35%
Promotion
Au lieu de 227,50
156,75 HT
/ unité
188,10 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.